558660-RACCORDO A INNESTO NPQM-DK-M7-Q6-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-DK-M7-Q6-P10
Rubix:160000000603297
Produttore:558660
EAN:4052568054564
558660-RACCORDO A INNESTO NPQM-DK-M7-Q6-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1external thread m7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558660-RACCORDO A INNESTO NPQM-DK-M7-Q6-P10


Raccordo a innesto NPQM-DK-M7-Q6-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9,86 g
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1external thread m7
Profilostandard
Connessione 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura massima70 °C
2,11 IVA esclusa
/ Unità
2,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione