00981546-ARTICOLO KQ2E06-00NJ

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2E06-00NJ
Rubix:999221025047850
Produttore:KQ2E06-00NJ
EAN:3618036068320
00981546-ARTICOLO KQ2E06-00NJ

Riepilogo info tecniche

Materialen (ottone + nichelatura chimica)
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981546-ARTICOLO KQ2E06-00NJ


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2E*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete intermedio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Materialen (ottone + nichelatura chimica)
Connessione 16 mm
Connessione 2m11x0,75
Temperatura massima60 °C
Codice doganale39174000
€ 3,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione