153529-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-M5-4

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSRL-M5-4
Rubix:160000000582894
Produttore:153529
EAN:4052568035068
153529-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-M5-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5 external thread
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153529-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-M5-4


Raccordo a L a innesto, ruotabile QSRL-M5-4 ruotabile a 360°, con cuscinetti a sfera, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=1,4 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x12x38 mm
Peso13,76 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5 external thread
Profilostandard
Connessione 2for pneumatic tube od 4 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
14,64 IVA esclusa
/ Unità
17,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione