133056-RACCORDO A INNESTO A L NPQP-L-R14-Q8-FD-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQP-L-R14-Q8-FD-P10
Rubix:160000000581775
Produttore:133056
EAN:4052568029395
133056-RACCORDO A INNESTO A L NPQP-L-R14-Q8-FD-P10

Riepilogo info tecniche

Materialepp (alloggiamento); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenuta del tubo)
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 133056-RACCORDO A INNESTO A L NPQP-L-R14-Q8-FD-P10


Raccordo a innesto NPQP-D-R12-Q12-FD Taglia=Standard, Diametro nominale=7,2 mm, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 10 bar

Punti di forza

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,4 g
Materialepp (alloggiamento); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenuta del tubo)
Connessione 1r 1/4
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 7,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione