Riferimenti
Titan Engineering:RPX3010812
Rubix:999190900055773
Produttore:3010812


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni-en 12614 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO 08-1/2 3010812
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni-en 12614 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Profilo | serie profilo italiano |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo diritto maschio conico |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore