186286-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/8-6

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSRL-G1/8-6
Rubix:160000000587865
Produttore:186286
EAN:4052568040789
186286-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186286-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/8-6


Raccordo a innesto a L, ruotabile QSRL-G1/8-6 Ruotabile a 360° con cuscinetto a sfere, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,1 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x22x38 mm
Peso18,61 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
17,00 IVA esclusa
/ Unità
20,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione