153317-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-6-I

Raccordi rapidi QSM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M5-6-I
Rubix:160000000582702
Produttore:153317
EAN:4052568033804
153317-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-6-I

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153317-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-6-I


Inserto ad innesto QSM-M5-6-I filettatura maschio con presa per esagono interno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=2,6 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x9x10 mm
Peso4,3 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1m5
Profiloqsm
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
2,08 IVA esclusa
/ Unità
2,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore