4902-RACCORDO A NIPPLO SPINATO N-M5-PK-4

Raccordo a barretta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:N-M5-PK-4
Rubix:160000000578287
Produttore:4902
EAN:4052568019198
4902-RACCORDO A NIPPLO SPINATO N-M5-PK-4

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4902-RACCORDO A NIPPLO SPINATO N-M5-PK-4


Raccordo a barra N-M5-PK-4 con anello di tenuta. Dimensione nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per il funzionamento successivo), Connessione pneumatica=(* M5, * PK-4)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x30x10 mm
Peso2,78 g
Materialeottone
Connessione 1m5
Profilon
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione