ANELLO 2 VIE GIREVOLE CON ASTA 4 - M5 T15B04M5
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T15B04M5
Rubix:999190900056902


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero tecno-rap; guarnizioni nbr/fkm (silikonfrei); corpo: ottone nichelato/tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO 2 VIE GIREVOLE CON ASTA 4 - M5 T15B04M5
ANELLO A DUE VIE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero tecno-rap; guarnizioni nbr/fkm (silikonfrei); corpo: ottone nichelato/tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
| Profilo | attacco filettato maschio m5 |
| Connessione 2 | filettatura m5 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico push-in tecno-rap (anello 2 vie girevole con asta) |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore