186228-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G3/8-8

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV2-G3/8-8
Rubix:160000000587807
Produttore:186228
EAN:4052568040321
186228-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G3/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186228-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G3/8-8


Distributore multiplo QSLV2-G3/8-8 Orientabile a 360°, 2 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x23x40 mm
Peso54,9 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
11,66 IVA esclusa
/ Unità
14,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione