RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 853347
RACCORDO A T MASCHIO PARALLELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853347
Rubix:170000000535762
EAN:3660338094989


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h/ottone placcato al nichel |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 853347
Pressione: 15 bar
Temperatura d'impiego: da -20 a +80 °C
Vuoto industriale: -100 kpa
Guarnizione in NBR
Corpo in ottone nichelato e polimero H
Profilo Mini
Temperatura d'impiego: da -20 a +80 °C
Vuoto industriale: -100 kpa
Guarnizione in NBR
Corpo in ottone nichelato e polimero H
Profilo Mini
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h/ottone placcato al nichel |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | profilo normale |
| Connessione 2 | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione