153093-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-3/8-10

QS Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-3/8-10
Rubix:160000000582483
Produttore:153093
EAN:4052568031862
153093-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-3/8-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153093-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-3/8-10


Raccordo a innesto a L QSLV-3/8-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x80x35 mm
Peso62,8 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
6,49 IVA esclusa
/ Unità
7,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione