Riferimenti
Festo:NPQH-BK-G18-P10
Rubix:160000000606778
Produttore:578406
EAN:4052568061098

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile in lega ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 in |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578406-VITE DI CHIUSURA NPQH-BK-G18-P10
Vite di chiusura NPQH-BK-G18-P10 Taglia=Standard, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 20 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x7 mm |
|---|---|
| Peso | 4,83 g |
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile in lega ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/8 in |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74153300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione