DIRITTO FEMMINA 6/4 1/8 3020618
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3020618
Rubix:999190900055820
Produttore:3020618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | filetto femmina g1/8 (bsp parallelo uni-iso 228) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO FEMMINA 6/4 1/8 3020618
RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | filetto femmina g1/8 (bsp parallelo uni-iso 228) |
| Profilo | diritto (adattatore femmina) |
| Connessione 2 | connessione tubo push-in: 6/4 mm (ød 6/4) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo diritto femmina a calzamento / push-on (serie 300) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore