DIRITTO CILINDRICO M. 6-4 1/8 301Z0618
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX301Z0618
Rubix:999190900055805
Produttore:301Z0618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (corpo) cw614n; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | 6,00 mm (diametro nominale tubo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO CILINDRICO M. 6-4 1/8 301Z0618
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (corpo) cw614n; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | 6,00 mm (diametro nominale tubo) |
| Profilo | dritto cilindrico maschio |
| Connessione 2 | 4,00 mm (diametro nominale tubo) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento (push-on) serie 300 |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore