186264-RACCORDO A INNESTO QSM-G1/8-4

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-G1/8-4
Rubix:160000000587843
Produttore:186264
EAN:4052568040628
186264-RACCORDO A INNESTO QSM-G1/8-4

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186264-RACCORDO A INNESTO QSM-G1/8-4


Raccordo a innesto con filettatura maschio QSM-G1/8-4 con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=2,9 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x50x10 mm
Peso9,36 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilomini
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore