STANDPIPE THREADED MALE 8-1/8 3131 08 10

Legris Tubo di livello maschio BSP metrico UNF 3142

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3131 08 10
Rubix:160000001718039
Produttore:3131 08 10
EAN:0820099233024
STANDPIPE THREADED MALE 8-1/8 3131 08 10

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero tecnico, ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STANDPIPE THREADED MALE 8-1/8 3131 08 10


Collegamento di un raccordo tubo-tubo a una porta filettata
- costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione,
- flusso d'aria completo.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da stelo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (I.D.)
Tipo attacco 1: n/a
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 di pollice
Dimensione attacco 2: G 1/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 13
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,008

Punti di forza

- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per risparmiare spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Peso imballaggio88 g
Materialepolimero tecnico, ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
Connessione 18 mm
Profilo3131
Connessione 21/8 in
Temperatura massima80 °C
60 mm
Codice doganale73079980
€ 3,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione