RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 12 - G1/4 T211214
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T211214
Rubix:999190900057003


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (ixef rinforzato vetro) / pom copolimero; tenute nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm (innesto automatico push-in) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 12 - G1/4 T211214
RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (ixef rinforzato vetro) / pom copolimero; tenute nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm (innesto automatico push-in) |
| Profilo | raccordo a t laterale girevole (serie tecno-rap, tipo t21) |
| Connessione 2 | attacco filettato maschio g1/4 (bsp) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a t laterale girevole (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore