RACCORDO DIRITTO X TUBO D.4 FIL. M3X0,5 RDR340
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE MINI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:RDR3.40
Rubix:999190900024455


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo), ottone (grip); guarnizioni nbr senza silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura cilindrica con o-ring (m3x0,5) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DIRITTO X TUBO D.4 FIL. M3X0,5 RDR340
DIRITTO FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING Diametro tubo:4,00 mm Filettatura:M3
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo), ottone (grip); guarnizioni nbr senza silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura cilindrica con o-ring (m3x0,5) |
| Profilo | maschio |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in ottone mini diritto filetto cilindrico maschio con o-ring |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore