186309-RACCORDO A INNESTO A L, AUTOBLOCCANTE QSKL-G3/8-8
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSKL-G3/8-8
Rubix:160000000587888
Produttore:186309
EAN:4052568040956

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186309-RACCORDO A INNESTO A L, AUTOBLOCCANTE QSKL-G3/8-8
Raccordo a innesto a L, autobloccante QSKL-G3/8-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x20x40 mm |
|---|---|
| Peso | 54,84 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione