186330-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-G1/4-12

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-V0-G1/4-12
Rubix:160000000587909
Produttore:186330
EAN:4052568041168
186330-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-G1/4-12

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (trunnion avvitato);pbt rinforzato (alloggiamento)
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186330-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-G1/4-12


Raccordo a innesto a L QSL-V0-G1/4-12 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51 g
Materialeottone (trunnion avvitato);pbt rinforzato (alloggiamento)
Connessione 1g 1/4
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
15,86 IVA esclusa
/ Unità
19,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione