00004549-RACC.DIR. TUBO D.8 KPH08-02

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPH08-02
Rubix:999200300027474
Produttore:KPH08-02
EAN:3618036071818
00004549-RACC.DIR.  TUBO D.8 KPH08-02

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004549-RACC.DIR. TUBO D.8 KPH08-02


La serie KP comprende raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e per sistemi di alimentazione d'aria degli azionamenti. La serie KP è completamente priva di olio e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. Le parti sono pulite, assemblate e confezionate doppiamente in camera bianca. Le parti in resina per la serie one-touch KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
KPH, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - Connettore maschio, Intermedio diritto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Materialepolipropilene
Connessione 1r 1/4
Connessione 28
Diametro tubo8 mm
Codice doganale39174000
5,38 IVA esclusa
/ Unità
6,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione