153159-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSS-8

Connettore ad innesto paratia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSS-8
Rubix:160000000582549
Produttore:153159
EAN:4052568011147
153159-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSS-8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153159-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSS-8


Connettore ad innesto con paratia QSS-8 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Materialeottone nichelato
Connessione 18 mm
Profiloqss
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
4,77 IVA esclusa
/ Unità
5,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore