578394-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-G18-Q8-P10
Raccordo a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-T-G18-Q8-P10
Rubix:160000000606766
Produttore:578394
EAN:4052568060978

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578394-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-G18-Q8-P10
Raccordo a innesto a T NPQH-T-G18-Q8-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=5,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31,09 g |
|---|---|
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione