2033-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-3/8-PK-9

Connettore rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CK-3/8-PK-9
Rubix:160000000577971
Produttore:2033
EAN:4052568008185
2033-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-3/8-PK-9

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Connessione 1g 3/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2033-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO CK-3/8-PK-9


Connettore rapido CK-1/2-PK-13 Filetto maschio con anello di tenuta, versione in metallo. Dimensione nominale=11,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com), Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per il funzionamento successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x90x40 mm
Peso15,7 g
Materialealluminio
Connessione 1g 3/8 in
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
5,76 IVA esclusa
/ Unità
7,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore