Riferimenti
Titan Engineering:RPXT041200
Rubix:999190900056802
Produttore:T041200


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in tecnopolimero (rinforzato vetroresina) con componenti in pom copolimero; guarnizioni nbr (esenti da silicone) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm (push-in) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO INNESTABILE 12 T041200
GOMITO INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in tecnopolimero (rinforzato vetroresina) con componenti in pom copolimero; guarnizioni nbr (esenti da silicone) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm (push-in) |
| Profilo | tecno-rap (tecnorap black) |
| Connessione 2 | tubo ø12 mm (push-in) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito innestabile (push-in) |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore