130747-RACCORDO A INNESTO A L QSL-8H-50

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-8H-50
Rubix:160000000581290
Produttore:130747
EAN:4052568024680
130747-RACCORDO A INNESTO A L QSL-8H-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130747-RACCORDO A INNESTO A L QSL-8H-50


Raccordo a innesto a L QSL-8H-50 Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=50, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,68 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilostandard
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 2,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore