Riferimenti
Titan Engineering:RPXT0410L0
Rubix:999190900056801
Produttore:T0410L0


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto per tubo ø10 mm (ød) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO INNESTABILE CON CODOLO 10 T0410L0
GOMITO INNESTABILE CON CODOLO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto per tubo ø10 mm (ød) |
| Profilo | tecno-rap |
| Connessione 2 | codolo ø10 mm (øa) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito innestabile con codolo (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore