Riferimenti
Festo:CN-M3-PK-2
Rubix:160000000579396
Produttore:15871
EAN:4052568022112

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | tubing o,d, 3mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15871-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-M3-PK-2
Raccordo a nipplo spinato CN-M3-PK-2 Per tubo in plastica PAN, PUN, PP, PU, PR. con anello di tenuta Diametro nominale=1,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,54 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio ad alta lega |
| Connessione 1 | tubing o,d, 3mm |
| Connessione 2 | m3 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione