132597-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/4-12

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-G1/4-12
Rubix:160000000581631
Produttore:132597
EAN:4052568027995
132597-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/4-12

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132597-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/4-12


Raccordo a innesto a T QST-1/2-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso59,3 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 10,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione