Riferimenti
Titan Engineering:RPX080806
Rubix:999190900054836
Produttore:080806


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | per tubo ø8 mm (ød1=8) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE D.08/6 080806
RIDUZIONE CON CODOLO 1 Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 2 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | per tubo ø8 mm (ød1=8) |
| Profilo | riduzione con codolo (plug-in reducer) |
| Connessione 2 | per tubo ø6 mm (ød2=6) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | riduzione automatica con codolo per raccordi serie rap in ottone |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore