578274-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-Q12-E-P10

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NPQH-L-Q12-E-P10
Rubix:160000000606646
Produttore:578274
EAN:4052568059774
578274-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-Q12-E-P10
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 578274-RACCORDO A INNESTO A L NPQH-L-Q12-E-P10


Raccordo a innesto a L NPQH-L-Q12-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=11 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x35x15 mm
Peso48,9 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Profilostandard
Connessione 212 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,63 IVA esclusa
/ Unità
8,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione