Riferimenti
Festo:QSM-6-100
Rubix:160000000581302
Produttore:130759
EAN:4052568024802

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130759-CONNETTORE A INNESTO QSM-6-100
Connettore QSM-6-100 Taglia=Mini, Diametro nominale=3,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Peso | 3,7 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione