Riferimenti
SMC:KPL10-03
Rubix:999221025030480
Produttore:KPL10-03
EAN:3618036071627

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pp (corpo, perno, pulsante di rilascio, pinza di serraggio); acciaio inox 304 (mandrino, guida, tappo, boccola di trasmissione); epdm (guarnizione, paraurti, o-ring) |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00004625-ARTICOLO KPL10-03
La serie KP comprende raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e per sistemi di alimentazione d'aria degli azionamenti. La serie KP è completamente priva di olio e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. Le parti sono pulite, assemblate e confezionate doppiamente in camera bianca. Le parti in resina per la serie one-touch KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
KPL, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - A gomito intermedio, Gomito maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Materiale | pp (corpo, perno, pulsante di rilascio, pinza di serraggio); acciaio inox 304 (mandrino, guida, tappo, boccola di trasmissione); epdm (guarnizione, paraurti, o-ring) |
| Connessione 1 | 3/8 |
| Connessione 2 | 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione