6271-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO GCK-3/8-PK-6-KU
Connettore rapido a gomito
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GCK-3/8-PK-6-KU
Rubix:160000000578495
Produttore:6271
EAN:4052568019716

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom (dado di raccordo, tappo avvitato) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 in |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6271-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO GCK-3/8-PK-6-KU
Connettore rapido a gomito GCK-3/8-PK-6-KU Design polimerico. Dimensione nominale=4,9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione pneumatica=(* PK-6 con dado di raccordo, * R3/8), Nota sui materiali=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS), Informazioni sui materiali, alloggiamento=POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x90x30 mm |
|---|---|
| Peso | 9,5 g |
| Materiale | pom (dado di raccordo, tappo avvitato) |
| Connessione 1 | r 3/8 in |
| Profilo | gck |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione