DIRITTO CILINDRICO M. 5-3 M5 301Z05M5
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX301Z05M5
Rubix:999190900055802
Produttore:301Z05M5

Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO CILINDRICO M. 5-3 M5 301Z05M5
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro nominale Tubo:5.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:3.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | diritto maschio cilindrico |
| Connessione 2 | tubo 5/3 mm |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento 300 diritto maschio cilindrico |
| Diametro tubo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
