132043-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-8-50

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G3/8-8-50
Rubix:160000000581517
Produttore:132043
EAN:4052568026950
132043-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-8-50

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132043-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-8-50


Raccordo a innesto QS-G3/8-8-50 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=50

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24,67 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,61 IVA esclusa
/ Unità
1,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore