Riferimenti
Titan Engineering:RPX3090800
Rubix:999190900055930
Produttore:3090800


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (ot58) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : T INTERMEDIO 8/6 3090800
RACCORDO A T INTERMEDIO 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (ot58) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Profilo | t intermedio |
| Connessione 2 | tubo ø6 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento (serie 300) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore