12255-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-M5-PK-3

Raccordo a barra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CN-M5-PK-3
Rubix:160000000579077
Produttore:12255
EAN:4052568021429
12255-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-M5-PK-3

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 12255-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-M5-PK-3


Raccordo spinato CN-M5-PK-3 Per tubazione in plastica PAN, PUN, PP, PU, PR, Dimensione nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 10 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione di lubrificazione possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x40x10 mm
Peso1,97 g
Materialeacciaio
Connessione 1m5
Connessione 24 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale73269098
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore