DIRITTO INTERMEDIO 12-10 3031200
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3031200
Rubix:999190900055837
Produttore:3031200


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO INTERMEDIO 12-10 3031200
RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO 1° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 mm |
| Profilo | diritto intermedio |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo diritto intermedio |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore