186223-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/8-4

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV2-G1/8-4
Rubix:160000000587802
Produttore:186223
EAN:4052568040277
186223-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/8-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186223-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/8-4


Distributore multiplo QSLV2-G1/8-4 Orientabile a 360°, 2 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x22x50 mm
Peso26,05 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/8
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
9,46 IVA esclusa
/ Unità
11,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione