153277-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/4-8-B

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLF-1/4-8-B
Rubix:160000000582667
Produttore:153277
EAN:4052568033491
153277-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/4-8-B

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153277-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/4-8-B


Raccordo a innesto a L QSLF-1/4-8-B orientabile a 360°, filettatura interna con esagono esterno. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 4,7 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x70x30 mm
Peso25 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilonorma
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,52 IVA esclusa
/ Unità
5,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore