DIRITTO INTERMEDIO D.10 FILETTATO 03F1000
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:03F1000 NULLO
Rubix:999230127069524


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco tubo push-in (serie rap) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO INTERMEDIO D.10 FILETTATO 03F1000
DIRITTO INNESTABILE FILETTATO 1 Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco tubo push-in (serie rap) |
| Profilo | diritto intermedio |
| Connessione 2 | filettatura femmina cilindrica (filettato) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in ottone rap, diritto innestabile filettato (03f) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione