Riferimenti
Festo:QSML-M5-4
Rubix:160000000582718
Produttore:153333
EAN:4052568011314

Documenti
Dettagli del prodotto : 153333-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M5-4
Raccordo a innesto a L QSML-M5-4 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=1,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x18x10 mm |
|---|---|
| Peso | 3,46 g |
| Materiale | pbt |
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | qsm |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione