DIRITTO CILINDRICO M. 8-6 1/8 301Z0818
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX301Z0818
Rubix:999190900055810
Produttore:301Z0818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en cw510l |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (1/8') |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO CILINDRICO M. 8-6 1/8 301Z0818
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en cw510l |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (1/8') |
| Profilo | maschio cilindrico |
| Connessione 2 | ø 8,00 mm / ø 6,00 mm (tubo) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento 300 (push-on) in ottone |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore