Riferimenti
Titan Engineering:RPX061038
Rubix:999190900054801
Produttore:061038


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in ottone nichelato / tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; fascetta in acciaio inox aisi 304; anello in materiale sintetico |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE CIL. MASCHIO D.10 3/8 061038
INNESTO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in ottone nichelato / tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; fascetta in acciaio inox aisi 304; anello in materiale sintetico |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
| Profilo | filettatura bsp cilindrica con o-ring (uni-iso 228/1) |
| Connessione 2 | 3/8' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | innesto filetto cilindrico con o-ring |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore