190670-RACCORDO A INNESTO A T QST-3/8-6

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-3/8-6
Rubix:160000000589157
Produttore:190670
EAN:4052568043025
190670-RACCORDO A INNESTO A T QST-3/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190670-RACCORDO A INNESTO A T QST-3/8-6


Raccordo a innesto a T QST-3/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 5,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione