130772-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M5-6-100

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSML-M5-6-100
Rubix:160000000581315
Produttore:130772
EAN:4052568024932
130772-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M5-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130772-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M5-6-100


Raccordo a innesto L QSML-M5-6-100 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni = Mini, dimensione nominale = 2,1 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = anello di tenuta, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 100

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x86x72 mm
Peso4,54 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Profilomini
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 1,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore