160501-RACCORDO A INNESTO QS-V0-1/8-8

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-V0-1/8-8
Rubix:160000000584727
Produttore:160501
EAN:4052568035501
160501-RACCORDO A INNESTO QS-V0-1/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialerinforzato in pbt (alloggiamento); ottone (perno avvitato)
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160501-RACCORDO A INNESTO QS-V0-1/8-8


Raccordo a innesto QS-V0-1/8-8 Filetto maschio con esagono esterno. Diametro nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Materialerinforzato in pbt (alloggiamento); ottone (perno avvitato)
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 6,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione