DIRITTO FEMMINA 8/6 1/8 3020818
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3020818
Rubix:999190900055824
Produttore:3020818

Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO FEMMINA 8/6 1/8 3020818
RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Profilo | diritto |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo diritto femmina a calzamento |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
